fin de vie
Schneider Electric - PrismaSeT G Active - Armoire connectee - L600 - IP30 - 36M - RAL9003

Schneider Electric - PrismaSeT G Active - Armoire connectee - L600 - IP30 - 36M - RAL9003

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1980 mm

  • profondeur - 205 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481053459

Réf. Sonepar

01887105345

Réf. Fournisseur

LVS08205D

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

1980 mm

profondeur

205 mm

couleur

blanc

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP30

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9003

indépendant

Oui

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Non

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Oui

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

0

nombre de serrures

0

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

PrismaSeT G Active - Armoire connectée livrée en kit - 36 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1980 (avec plinthe)xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

Les Atouts de l'article:

Cette armoire au sol PrismaSeT G Active de 36 M verticaux, avec passerelle de communication, est utilisée pour une distribution électrique basse tension dans les bâtiments commerciaux. Elle est dotée d'une isolation électrique de classe I. L'armoire connectée est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. Une armoire connectée, posée au sol, pour une application tertiaire. Quelques minutes suffisent pour la connecter au cloud. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.