Schneider Electric - PrismaSeT G - Gaine extension Armoire - IP30 - L300 - 30M - RAL satin spé - LVS08273AZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481881250
Réf. Sonepar
01887001818
Réf. Fournisseur
LVS08273AZ
Marque
Schneider Electric
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Conduit de l'armoire PrismaSeT G. Armoire d'une largeur de 300 mm. Armoire d'une hauteur de 1720 mm. Nombre de modules verticaux 30M. Porte avant facilement amovible et réversible, ouverture à 130°. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture lisse. Avec traitement protecteur de traitement d'électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT G - conduit pour armoire
- Armoire à pose au sol, conduit sans plaques latérales
- Armoire encastrée avec conduit de 30 modules
- Panneaux latéraux démontables : câblage plat
- Indice de protection IP30 à IP4X et IP55
- Traitement par électrophorèse + poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur spéciale.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


