Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT G - Gaine extension coffret 9M - L300 - Peinture RAL spéciale - LVS08173AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Gaine extension coffret 9M - L300 - Peinture RAL spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481877178

Réf. Sonepar

01887187717

Réf. Fournisseur

LVS08173AZ

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Gaine extension de coffret L300mm - 9 Modules verticaux - L300xH480xP205 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208 - Peinture RAL spéciale satinée

Les Atouts de l'article:

Conduit de l'armoire PrismaSeT G. Armoire d'une largeur de 300 mm. Armoire d'une hauteur de 480 mm. Nombre de modules verticaux 9M. Porte avant facilement amovible et réversible, ouverture à 130°. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture lisse. Avec traitement protecteur de traitement d'électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT G, conduit de coffret mural
  • Goulotte murale pour armoire sans plaque latérale
  • Gaine murale pour coffret avec 9 modules
  • Panneaux latéraux démontables : câblage plat
  • Indice de protection IP30 à IP4X et IP55
  • Traitement par électrophorèse + poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur spéciale.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric