Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 24M - IP30 - Peinture satin RAL spé - LVS01046AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 24M - IP30 - Peinture satin RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481934758

Réf. Sonepar

01887193475

Réf. Fournisseur

LVS01046AZ

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Panneau latéral - 24 Modules verticaux - montage sur le coté - L200xH1225xP180 - IP30 - IK07/08 - Peinture RAL spéciale satinée

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral pour armoires PrismaSeT G. Compatible avec les armoires PrismaSeT G d'une hauteur de 1 230 mm (24 M) Avec un indice de protection IP30 qui protège contre la pénétration de poussière et d'eau. Le panneau est fait de tôle d'acier traitée avec un traitement de protection, un traitement d'électrophorèse et de poudre époxy de polyester polymérisée à chaud. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture lisse.



Quelques mots du fabricant :

  • Panneau latéral pour armoires PrismaSeT G.
  • Garantir un ajustement parfait pour les armoires d'une hauteur de 1230 mm.
  • Fini en blanc (RAL 9003).
  • Fournit un classement IP30.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric