Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 36M - IP30 - Peinture satin RAL spé - LVS01047AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 36M - IP30 - Peinture satin RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481933287

Réf. Sonepar

01887193328

Réf. Fournisseur

LVS01047AZ

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Panneau latéral - 36 Modules verticaux - montage sur le coté - L200xH1830xP180 - IP30 - IK07/08 - Peinture RAL spéciale satinée

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral pour armoires PrismaSeT G. Compatible avec les armoires PrismaSeT G d'une hauteur de 2 030 mm (36 M) Avec un indice de protection IP30 qui protège contre la pénétration de poussière et d'eau. Le panneau est fait de tôle d'acier traitée avec un traitement de protection, un traitement d'électrophorèse et de poudre époxy de polyester polymérisée à chaud. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture lisse.



Quelques mots du fabricant :

  • Panneau latéral pour armoires PrismaSeT G.
  • Garantir un ajustement parfait pour les armoires d'une hauteur de 2030 mm.
  • Fini en blanc (RAL 9003).
  • Fournit un classement IP30.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric