Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT G-Plastr inv. source NSX250-5M-L600-vert.-Cde rot-Peint. RAL spé. Stru - LVS03245AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G-Plastr inv. source NSX250-5M-L600-vert.-Cde rot-Peint. RAL spé. Stru

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481872906

Réf. Sonepar

01887187290

Réf. Fournisseur

LVS03245AX

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Plastron acier découpé fixe inverseur de source NSX250 controlé par verrou. mécanique - coffret/armoire L600mm - pos. verticale - 5M - L500mm - H250mm - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Plastron avec dispositifs de commande de protection découpés adaptés aux cellules PrismaSeT P et aux armoires PrismaSeT G murales et à montage au sol Compatibilité avec inverseur de source ComPact NSX100 à 250 3P ou 4P Il prend en charge divers mécanismes de contrôle tels que le verrouillage mécanique, garantissant ainsi la flexibilité d'installation et de fonctionnement. Ils sont conçus pour une installation verticale, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les armoires d’une largeur de 600 mm et avec les 5 modules verticaux La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 250 mm et 500 mm. La finition de la surface est d'une couleur spéciale et de texture grossière. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • La plaque avant est dotée d'une découpe.
  • La plaque avant avec modules verticaux de 5 M.
  • Convient aux armoires au sol d'une largeur de 600 mm.
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface de peinture texturée grossière, couleur spéciale.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric