Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSXm/vigi-3M-L600-horiz-fixe-cde rot direct-RAL satin spé - LVS03331AZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481934192
Réf. Sonepar
01887193419
Réf. Fournisseur
LVS03331AZ
Marque
Schneider Electric
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Plastron avec découpe pour les cellules PrismaSeT P et les armoires PrismaSeT G à montage mural et au sol. Compatibilité avec ComPact NSXm sans protection différentielle 3P ou 4P fixe Il prend en charge des mécanismes de contrôle tels que la commande rotative directe, garantissant ainsi la flexibilité d'installation et de fonctionnement. Il est conçu pour une installation horizontale, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les coffrets d’une largeur de 600 mm avec 3 modules verticaux La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 150 mm et 500 mm. La finition de la surface est une couleur spéciale et une peinture lisse. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- La plaque avant est dotée d'une découpe.
- La plaque avant avec modules verticaux de 3 M.
- Convient aux armoires au sol d'une largeur de 600 mm.
- Plastron en tôle d'acier traité, finition lisse de la surface de peinture, couleur spéciale.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


