Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine - Armoire ou extension 36M - L600 - RAL satin spé - LVS08225AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine - Armoire ou extension 36M - L600 - RAL satin spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481935700

Réf. Sonepar

01887193570

Réf. Fournisseur

LVS08225AZ

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour armoire ou extension L600mm - 1 poignée en polyamide avec 3 verrous - 36 Modules verticaux - L600xH1830xP33 - IK08 - Peinture RAL spéciale satinée

Les Atouts de l'article:

Porte pleine pour armoires PrismaSeT G au sol. Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire. La largeur nominale est de 600 mm. La hauteur nominale est de 2030 mm. La porte est en tôle d'acier, de couleur spéciale et a un degré de protection IP30/4X. Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 130°). La porte dispose de 1 serrure avec serrure (clé 405). Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • Thalassa - porte de coffret PrismaSeT G L600mm
  • Portes avant simples avec ouverture réversible à gauche ou à droite
  • Portes avant IP30 livrées équipées d’une poignée et d’une serrure (clé 405)
  • Les extensions d'armoire sont fournies avec un kit de combinaison
  • Porte peinte avec résine époxy-polyester et finition de surface de peinture lisse, couleur spéciale.
  • Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric