Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte pleine - Coffret ou extension 9M - Peinture satin RAL spé - LVS08123AZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481878823
Réf. Sonepar
01887187882
Réf. Fournisseur
LVS08123AZ
Marque
Schneider Electric
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Porte pleine pour coffret PrismaSeT G à montage mural. Le produit doit être monté à l'avant de l'armoire. La largeur nominale est de 600 mm. La hauteur nominale est de 480 mm. La porte est en tôle d'acier, de couleur spéciale et a un degré de protection IP30/4X. Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 130°). La porte dispose de 1 serrure avec serrure (clé 405). Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- Thalassa - porte de coffret PrismaSeT G L600mm
- Portes avant simples avec ouverture réversible de 130° vers la gauche ou la droite
- Portes avant IP30 livrées équipées d’une poignée et d’une serrure (clé 405)
- Les extensions d'armoire sont fournies avec un kit de combinaison
- Porte peinte avec résine époxy-polyester et finition de surface de peinture lisse, couleur spéciale.
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


