Schneider Electric - PrismaSeT HD - Support pour Masterpact NT fixe - Largeur 600mm - NSYFXMNT60F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 30 mm
largeur - 571 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - apprêté
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489421359
Réf. Sonepar
01887942135
Réf. Fournisseur
NSYFXMNT60F
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
30 mm
largeur:
571 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
apprêté
PrismaSeT HD - Support pour Masterpact NT fixe - Largeur 600mm - pour disjoncteur MasterPacT


