Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P-Plastron 2xNSX630-9M-vertical-Cde maneton-L650-Peint. RAL spé. Struc - LVS03666AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P-Plastron 2xNSX630-9M-vertical-Cde maneton-L650-Peint. RAL spé. Struc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481874627

Réf. Sonepar

01887187462

Réf. Fournisseur

LVS03666AX

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Plastron acier fixe découpé NSX630 controlé par un maneton pour cellule L650 - vertical - 9 modules verticaux - L500mm - H450mm - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Plastron avec découpe pour la protection des dispositifs de commande adaptés aux cellules PanelSeT P. Compatibilité avec ComPacT VigiComPacT NSX 400/630 3P à 4P fixe. Il prend en charge divers mécanismes de commande tels qu'une commande rotative frontale directe, une commande à bascule et un mécanisme de moteur, garantissant ainsi une grande flexibilité d'installation et de fonctionnement. Conçu pour une installation verticale, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les armoires d’une largeur de 650 mm et avec 9 modules La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 450 mm et 500 mm. La finition de la surface est d'une couleur spéciale et de texture grossière. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • La plaque avant est dotée d'une découpe.
  • La plaque avant avec modules verticaux de 8 M.
  • Convient aux armoires au sol d'une largeur de 650 mm.
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface de peinture texturée grossière, couleur spéciale.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric