Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron découpé pivotant-mesure-13M-L 400-Peint. spé. structurée - LVS03723AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron découpé pivotant-mesure-13M-L 400-Peint. spé. structurée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481873644

Réf. Sonepar

01887187364

Réf. Fournisseur

LVS03723AX

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Plastron acier découpé pivotant pour mesure - 13 modules verticaux - L319mm - H650mm - Peinture spéciale structurée RAL à définir - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Plastron avec découpe pour la protection des dispositifs de commande adaptés aux cellules PanelSeT P Compatibilité avec les appareils de mesure installés sur une plaque frontale 72 x 72mm, 96 x 96mm Conçu pour une installation horizontale, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les boîtiers d'une largeur de 400 mm. Convient pour 13 modules La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 650 mm et 319 mm. La finition de la surface est d'une couleur spéciale et présente une texture grossière. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • La plaque avant est dotée d'une découpe.
  • La plaque avant avec modules verticaux de 13 M.
  • Convient aux armoires au sol d'une largeur de 400 mm et d'une profondeur de 400 mm.
  • Plaque frontale en tôle d'acier traitée, finition de surface par peinture texturée grossière, couleur spéciale.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric