Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron inver. monobloc INS630-10M-fixe-horiz.-L650-RAL satin spé - LVS03661AZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481874689
Réf. Sonepar
01887187468
Réf. Fournisseur
LVS03661AZ
Marque
Schneider Electric
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Plastron avec découpe pour la protection des dispositifs de commande adaptés aux cellules PanelSeT P. Compatibilité avec la permutation de source fixe ComPacT INS320 à 630. Il prend en charge divers mécanismes de commande tels qu'une commande rotative frontale directe, garantissant ainsi une grande flexibilité d'installation et de fonctionnement. Conçu pour une installation horizontale, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les armoires d’une largeur de 650 mm et avec 10 modules La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 500 mm et 500 mm. La finition de la surface est une couleur spéciale et une peinture lisse. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- La plaque avant est dotée d'une découpe.
- La plaque avant avec modules verticaux de 10 M.
- Convient aux armoires au sol d'une largeur de 650 mm et d'une profondeur de 400 mm.
- Plastron en tôle d'acier traité, finition lisse de la surface de peinture, couleur spéciale.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


