Schneider Electric - PrismaSeT P-Plastron invers.NSX250-8M-L650-horiz- téléco.- Peint. RAL spé. Struc - LVS03616AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481876089
Réf. Sonepar
01887187608
Réf. Fournisseur
LVS03616AX
Marque
Schneider Electric
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Plastron avec découpe pour la protection des dispositifs de commande adaptés aux cellules PanelSeT P. Compatibilité avec ComPacT NSX100/250 Changement de source. Conçu pour une installation horizontale, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les armoires d'une largeur de 650 mm. Avec 8 modules verticaux. La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 400 mm et 500 mm. La finition de la surface est d'une couleur spéciale et de texture grossière. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- La plaque avant est dotée d'une découpe.
- La plaque avant avec modules verticaux de 8 M.
- Convient aux armoires au sol d'une largeur de 650 mm et d'une profondeur de 400 mm.
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface de peinture texturée grossière, couleur spéciale.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


