Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P-Plastron NSXm-5M-4x4P cde rotat.dir.-fixe-L650-Peint. RAL spé. Struc - LVS03227AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P-Plastron NSXm-5M-4x4P cde rotat.dir.-fixe-L650-Peint. RAL spé. Struc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481935434

Réf. Sonepar

01887193543

Réf. Fournisseur

LVS03227AX

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Plastron fixe découpé NSXm controlé par une commande rotative directe pour une cellule L650 - vertical - 5 modules verticaux - 4x4P - H250 mm - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Plastron avec découpe pour la protection des dispositifs de commande adaptés aux cellules PanelSeT P. Compatibilité avec ComPacT et ComPacT Vigi (ELCB) NSXm, 4P, 160 A Il prend en charge divers mécanismes de commande tels qu'une commande rotative frontale directe, une commande à bascule, assurant ainsi une grande flexibilité d'installation et de fonctionnement. Ils sont conçus pour une installation verticale, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les armoires d’une largeur de 400 mm et avec 8 modules verticaux La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 200 mm et 750 mm. La finition de la surface est d'une couleur spéciale et de texture grossière. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • La plaque avant est dotée d'une découpe.
  • La plaque avant avec modules verticaux de 5 M.
  • Convient aux armoires au sol d'une largeur de 650 mm.
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface de peinture texturée grossière, couleur spéciale.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric