Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NSXm-5M-4x4P cde rotative directe-fixe-L650-RAL satin spé - LVS03227AZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481935441
Réf. Sonepar
01887193544
Réf. Fournisseur
LVS03227AZ
Marque
Schneider Electric
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Plastron avec découpe pour la protection des dispositifs de commande adaptés aux cellules PanelSeT P. Compatibilité avec ComPacT et ComPacT Vigi (ELCB) NSXm, 4P, 160 A Il prend en charge divers mécanismes de commande tels qu'une commande rotative frontale directe, une commande à bascule, assurant ainsi une grande flexibilité d'installation et de fonctionnement. Ils sont conçus pour une installation verticale, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les armoires d’une largeur de 400 mm et avec 8 modules verticaux La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 200 mm et de 750 mm. La finition de la surface est une couleur spéciale et une peinture lisse. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- La plaque avant est dotée d'une découpe.
- La plaque avant avec modules verticaux de 5 M.
- Convient aux armoires au sol d'une largeur de 650 mm.
- Plastron en tôle d'acier traité, finition lisse de la surface de peinture, couleur spéciale.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


