Schneider Electric - PrismaSeT-Plastron 3/4 NSX250-7M-L600-vert.-Cde rotat/télé-Peint. RAL spé. Struc - LVS03244AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481872937
Réf. Sonepar
01887187293
Réf. Fournisseur
LVS03244AX
Marque
Schneider Electric
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Plastron avec dispositifs de commande de protection découpés adaptés aux cellules PrismaSeT P et aux armoires PrismaSeT G murales et à montage au sol Compatibilité avec ComPacT Vigi/ComPacT NSX 100/160/250 3P ou 4P, plug-in Il prend en charge divers mécanismes de commande tels que la commande rotative et le mécanisme du moteur, garantissant ainsi la flexibilité d'installation et de fonctionnement. Ils sont conçus pour une installation verticale, débrochable, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les coffrets d’une largeur de 600 mm et avec les 7 modules verticaux La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 350 mm et 500 mm. La finition de la surface est d'une couleur spéciale et de texture grossière. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- La plaque avant est dotée d'une découpe.
- La plaque avant avec modules verticaux de 7 M.
- Convient aux armoires au sol d'une largeur de 650 mm et d'une profondeur de 400 mm
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface de peinture texturée grossière, couleur spéciale.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


