Non retournable

Schneider Electric - Rack NetShelter SX2 52U L600XP1200XH2436mm, blanc, avec panneaux latéraux - AR3308W2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 52

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • couleur - blanc

  • matériau de la porte avant - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304753384

Réf. Sonepar

01887753384

Réf. Fournisseur

AR3308W2

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

52

largeur:

600 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

blanc

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

1020 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2436 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

trois points

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

pays de fabrication:

CHINE

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

Rack informatique 2è génération NetShelter SX2 52U L600XP1200XH2436mm, blanc, avec panneaux latéraux

Les Atouts de l'article:

Présentation de l'armoire en rack APC Netshelter SX reconçue - fiable, polyvalente et conçue pour les environnements informatiques exigeants. Avec des capacités de charge plus importantes et plus d'espace pour les équipements, il permet une informatique à plus haute densité. Choisissez parmi les options standard, large, extra large et large. L'aspect moderne est parfait pour les entreprises de colocation et les clients. Simplifiez les flux de travail grâce à un accès facile au câblage et à l'équipement, et optimisez la circulation de l'air et la gestion des câbles grâce à notre large gamme d'accessoires APC. Les portes avec baie à 270° et 180° maintiennent les allées dégagées, tandis que la perforation de 80 % des portes améliore la circulation de l'air pour les serveurs haute puissance. Construit avec une construction tout en acier, il dure des années et peut être utilisé pour diverses applications. Il est livré dans un emballage solide et recyclable.



Quelques mots du fabricant :

  • Idéal pour les applications d'IA, de serveur haute densité et de réseau
  • Modèle de 2e génération avec une capacité de charge plus élevée et une meilleure circulation d'air
  • Données environnementales complètes pour les initiatives de développement durable
  • Nombreuses fonctionnalités d'espace, d'organisation, de sécurité et de commodité
  • Liste complète de produits et accessoires compatibles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric