nouveau

Schneider Electric - Rampe metallique pour NSX advanced, pour faciliter le déconditionnement - AR9000RAMPX886

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Rampe metallique pour NSX advanced, pour faciliter le déconditionnement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 414 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 43.6 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1756 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304775867

Réf. Sonepar

01887775867

Réf. Fournisseur

AR9000RAMPX886

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

414 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

43.6 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1756 mm

matériau:

autre

largeur:

414 mm

hauteur:

43.6 mm

profondeur:

1756 mm

capacité de charge max.:

75.67 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

0

Rampe metallique pour NSX adavanced, haute résistance pour faciliter le déconditionnement de la palette

Les Atouts de l'article:

La rampe métallique haute résistance APC est un accessoire obligatoire du NetShelter SX Advanced Rack. Il assure la sécurité du retrait du rack NetShelter SX Advanced de la palette de choc. Il est réutilisable environ 30 fois. Il est vendu individuellement en tant qu'accessoire de rack.



Quelques mots du fabricant :

  • Rampe en métal haute résistance
  • Assurer la sécurité lors de l'enlèvement du rack lourdement chargé de la palette
  • Qualité et sécurité
  • Réutilisable environ 30 fois