Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iMN déclench. à minimum de tension instantanée 220-240VCA - A9A26960W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iMN déclench. à minimum de tension instantanée 220-240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487319467

Réf. Sonepar

01887731946

Réf. Fournisseur

A9A26960W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

Réemploi - Acti 9 - iMN - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 220...240 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet auxiliaire électrique Acti9 iMN est un déclencheur voltmétrique à manque de tension instantané. Il est dédié à Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Il empêche l'appareil de se refermer jusqu'à ce que sa tension d'entrée soit rétablie. Arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement ouvert. Il assure la sécurité des circuits d'alimentation de plusieurs machines en évitant les redémarrages non contrôlés. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Il déclenche l'appareil avec lequel il est combiné lorsque sa tension d'entrée diminue (entre 70 % et 35 % de Un). La tension du circuit de commande Uc est comprise entre 220 et 240 VCA. La tension assignée d'emploi est comprise entre 200 et 240 VCA. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Le produit est blanc (RAL9003). La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-5-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Déclenche l'appareil avec lequel il est combiné lorsque sa tension d'entrée diminue
  • Empêche le dispositif de se refermer jusqu'à ce que sa tension d'entrée soit rétablie
  • Améliore la sécurité des circuits d'alimentation de plusieurs machines en évitant les redémarrages incontrôlés
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iID, iC40 et iSW-NA