Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iMSU - déclencheur à seuil de tension 230VCA - A9A26500W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 iMSU - déclencheur à seuil de tension 230VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319375

Réf. Sonepar

01887731937

Réf. Fournisseur

A9A26500W

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

unité de commande

type de tension:

AC

Réemploi - Acti 9 - iMSU - déclencheur voltmétrique - pour ARA - RCA - iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 230 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN 50550 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet auxiliaire électrique Acti9 iMSU est un déclencheur voltmétrique à maximum de tension. Il est dédié aux bornes doubles Acti9 iC60, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC40, iCV40, iC40 XA, iCV40 XA, iCV40 XA, iC60 et iID, iC60 RCBO, iKQE RCBO. Pour un réseau quadriphasé, utiliser trois auxiliaires de déclenchement iMSU. Il assure la protection des équipements contre les surtensions sur le réseau électrique (rupture du conducteur neutre) et la surveillance de la tension entre les conducteurs de phase et de neutre. Il commute l'alimentation en ouvrant le disjoncteur avec lequel il est associé, en cas de dépassement de la tension phase/neutre. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Un indicateur mécanique rouge sur la face avant du produit indique la position déclenchée de l'appareil associé. La tension assignée d'emploi est de 230 Vca. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La température de fonctionnement est comprise entre -35 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-5-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection de l'équipement contre les surtensions sur le réseau électrique
  • Contrôle de la tension entre les conducteurs de phase et de neutre
  • Coupe l'alimentation en ouvrant le disjoncteur avec lequel elle est combinée, si la tension phase/neutre est dépassée
  • Compatible avec plusieurs appareils Acti9 : iC65, iC60, iDPN Vigi, iID, iC40…

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric