Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre iPRD - 8r - 8kA - 350V-3PN avec report signal - A9L08601W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre iPRD - 8r - 8kA - 350V-3PN avec report signal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.4 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487324423

Réf. Sonepar

01887732442

Réf. Fournisseur

A9L08601W

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.4 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

8 kA

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection L-N:

1.1 kV

niveau de protection N-PE:

1.1 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

25 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

80 A

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Le parafoudre iPRD8r 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 et 3 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire, assure une protection fine au plus près de la charge, en TT ou TN.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Doté d'un report de signalisation de type 2 et 3, le parafoudre iPRD8r protège les installations 3P+N contre les surtensions foudres transitoires indirectes en TT ou TN au plus près de la charge. De dimensions L72xH85xP69mm avec une largeur de 8 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 iPRD8 est disponible pour les systèmes de mise à la terre TT, TN-S ou TN-C. Le parafoudre Acti9 iPRD8r possède un courant de décharge maximal Imax de 8kA. Son courant de décharge nominal In est de 2,5kA. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 260Vca entre neutre/terre et 350Vca entre phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,4kV type 2 ou 1,1kV type 3. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 50kA, peut être retourné pour permettre l'optimisation du câblage phase/neutre/terre par le haut ou le bas. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11. Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA



Quelques mots du fabricant :

  • Assure la protection secondaire des charges à protéger. En cascade avec les parasurtenseurs entrants
  • Parafoudre combiné type 2+3 8 kA conformément aux normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
  • Convient aux réseaux TT, TN-S et TN-C, haute détection des éventuels défauts de courants et courts-circuits
  • Information à distance pour le remplacement de la cartouche
  • Cartouches débrochables faciles à remplacer et enfichables avec verrou anti-vibration
  • Parafoudre réversible, alimentation par raccordement inférieur (peigne) et supérieur (câbles)