Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - Parafoudre PRD1 Master 3P+N - Débrochable - 350V - 16363W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 100 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 2.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487318538
Réf. Sonepar
01887731853
Réf. Fournisseur
16363W
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
100 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
2.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
50 kA
tension max de régime permanent:
350 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
8 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
En assurant une sécurité absolue dans les réseaux électriques fortement exposées aux risques foudres en présence d'un paratonnerre, le PRD1, en tête d'installation, protège contre les surtensions transitoires directes ou indirectes. De dimensions L142xH90xP71mm avec une largeur de 16 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 PRD1r Master est disponible pour les systèmes de mise à la terre TT ou TN-S. Le parafoudre Acti9 PRD1 possède un courant de décharge maximal Imax de 50kA. Son courant de décharge nominal In est de 25kA et sa tension maximale de fonctionnement continue Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 350Vca entre la phase et la terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 1. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 70kA, permet de signaler à distance le message "cartouche à changer" qui permet un remplacement rapide lorsque celles-ci sont endommagées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 2012 et IEC 61643-11 2011. Coordination avec disjoncteur Compact NSXm H TM100D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur Compact NSXm H TM100D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kAQuelques mots du fabricant :
- Protection des installations électriques contre la foudre
- Parafoudre de type 1 25 kA conformément aux normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
- Convient aux réseaux TT, TN-S et TN-C, haute détection des éventuels défauts de courants et courts-circuits
- Cartouches débrochables faciles à remplacer et enfichables avec verrou anti-vibration
- Peut être installé avec tout dispositif de déconnexion en amont, comme un fusible ou un disjoncteur
- Équipé d'un contact à distance pour l'envoi des informations de fin de vie


