Schneider Electric - Reconditionné -EVlinkPro AC 1PH-7,4 kW-32A-1 xT2S-RDC-DD 6mA+RCD Asi +MNx+MID1PH - EVB3S07N4AMW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487404767
Réf. Sonepar
01887740476
Réf. Fournisseur
EVB3S07N4AMW
Marque
Schneider Electric
exécution raccord côté installation:
monophasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
7.4 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
7.4 kW
largeur:
317 mm
hauteur:
529 mm
profondeur:
153 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
1
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
220...240 V
fréquence:
50/60 Hz
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Non
détection de courant résiduel DC:
Oui
mise en réseau en maître:
Non
mise en réseau comme extension:
Non
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Oui
gestion intégrée de la charge statique:
Non
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
De 7,4 (en monophasée) à 22kW (en triphasée), EVlink Pro AC est une solution de recharge connectée dédiée bâtiments (résidentiels collectifs, tertiaires, industriels). Cette borne est compatible avec EcoStruxure EV Charging Expert. Cette solution permet de gérer l'énergie du bâtiment et d'intégrer l'infrastructure de recharge à l'écosystème énergétique du bâtiment.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
EVB3S07N4AM se compose d'une borne de recharge et des protections intégrées à la borne, un compteur MID, avec une prise T2S. Il est aussi possible de personnaliser certaines faces de la borne. Accès libre ou authentification de l'utilisateur par badge RFID ou NFC. Interface (bandeau lumineux) qui décrit l'état de fonctionnement de la borne.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'application eSetup permet une installation en WiFi ou en Bluetooth : facilité d'installation, de mise en service et de maintenance - capteur RDC-DD 6mA. A quels standards et normes le produit répond-il ? A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CEI 61851-1 ed3.0 de DEKRA, CEI/EN 61851-1 Ed 3.0, CEI/EN 62196-1 Ed 2.0, CEI/EN 62196-2 Ed 1.0, CEM CEI 61851-21-2. Ainsi que CEM EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, ISO15118 upgradable, EV Ready / ZE Ready.
Le saviez-vous ?
Pour connaître des appareillages à intégrer dans le tableau de protection, consultez le guide réf FRAED212998FR. Possible de l'installer sur pied : sur pied 1 point de charge (réf EVA1PBS1), sur pied 2 points de charge (réf EVA1PBS2). Vous pouvez ajouter une enveloppe métallique : murale (EVA1RWKS1), sur pied 1 point de charge (EVA1RFKS1) et sur pied 2 points de charge (réf EVA1RFKS2). Des canalisations préfabriquées, rendront l'infrastructure esthétique et évolutive. Les services eMobility permettent d'accompagner le produit tout au long de son cycle de vie (mise en service, extension de garantie, maintenance...). Pour plus d'informations : catalogue eMobility.
Quelques mots du fabricant :
- Simple d'installation et d'utilisation
- Connectable au gestionnaire d'énergie
- S'intègre à l'écosystème énergétique du bâtiment
- Fournis une charge intelligente extrêmement fiable, flexible et durable
- Type de sortie, une prise de courant T2S
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


