Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - Exiway Smart TBS - telecommande 100 blocs - report de defaut - OVA59800W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Exiway Smart TBS - telecommande 100 blocs - report de defaut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 90 mm

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333937

Réf. Sonepar

01887733393

Réf. Fournisseur

OVA59800W

Marque

Schneider Electric

longueur:

90 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

Réemploi - Exiway Smart TBS - telecommande 100 blocs - report de defaut

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

OVA59800 est une télécommande Pyrox TBS-SMART 100 pour bloc d'éclairage d'urgence Une télécommande de BAES et BAEH compatible avec 100 blocs Il est utilisé pour éteindre et rallumer des blocs d'éclairage à incandescence ou fluorescents, lors de l'arrêt général de l'éclairage normal par coupure de courant (fermeture des locaux) Il a une puissance nominale de 2 VA et un temps de charge de 24 heures Son poids est de 300 g Pour augmenter la durée de vie des batteries en gardant leur charge Il est utilisé en milieu public, commercial ou industriel, garages, parkings, commerces, ou milieu agricole Il est compatible avec la plupart des unités d'éclairage de sécurité autonomes du marché

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric