Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 80x80x45, gris - ENN05004W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
pour diamètre du tube - 20 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 98 mm
largeur - 98 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487329718
Réf. Sonepar
01887732971
Réf. Fournisseur
ENN05004W
Marque
Schneider Electric
forme:
carré
pour diamètre du tube:
20 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
98 mm
largeur:
98 mm
profondeur:
51 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
20 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ergonomique, la gamme Mureva Box propose des solutions innovantes en matière de boîtes de dérivation (10 dimensions, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) En effet, elles permettent une manipulation aisée et plus rapide, grâce à un grand confort d'installation Leur système d'accrochage universel s'adapte à tous les supports en toute fiabilité Ce boitier de distribution est doté d'embouts et vous garantit une mise en œuvre rapide, ils sont conçus pour une grande simplicité d'utilisation Ces boitiers électriques permettent une connexion facile des câbles (7 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 20 mm) et une manipulation plus aisée (mode de fixation clip-on couvercle et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box (80x80x45 mm, dimensions intérieures) permet un câblage confortable, avec une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Valeur sûre et fiable, la gamme Mureva vous promet efficacité et praticité Ce boitier de dérivation gris s'adapte partout, en toute discrétionUn produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


