Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Bouton poussoir etiquette compo. -IP55 IK08- blanc - MUR39129W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Bouton poussoir etiquette compo. -IP55 IK08- blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • avec éclairage - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332367

Réf. Sonepar

01887733236

Réf. Fournisseur

MUR39129W

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

avec éclairage:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Mureva Styl - Mécanisme seul - bouton-poussoir avec porte-étiquette - bouton-poussoir - 10 A - 250 V CA - blanc RAL 9003 - CE | NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur poussoir ou bouton poussoir 10AX avec porte étiquette, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage ou une fonction dédiée. Il est possible de personnaliser en même temps la commande à l'aide d'étiquettes (vierge, sonnette, lampe, clé).

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR39129 se compose d'un mécanisme de commande avec un ressort de rappel, d'une membrane d'étanchéité avant/arrière, d'un enjoliveur simple avec porte étiquette en face avant. Vous recevrez également un jeu de 4 étiquettes. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Des enjoliveurs lumineux peuvent également y être associés si besoin. Une variante blanche est également disponible.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander un éclairage ou une fonction dédiée
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric