Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - Preventa- inter. à pied- simple- sans capot- métal.- bleu- 2O+2F - XPEM111W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Preventa- inter. à pied- simple- sans capot- métal.- bleu- 2O+2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Non

  • avec verrouillage - Non

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487408352

Réf. Sonepar

01887740835

Réf. Fournisseur

XPEM111W

Marque

Schneider Electric

type d'ordre:

sous ou hors tension

avec gaine protectrice:

Non

avec verrouillage:

Non

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

matériau:

métal

avec isolation de protection:

Non

couleur:

bleu

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

104 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

172 mm

Réemploi - Preventa XPEM - interrupteur à pied - simple - sans capot - métal - bleu - 2O+1F - à pédale unique - IP66 - métal - fonctionnement des contacts : 1 étage

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur à pédale unique Preventa de la gamme Harmony est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Contacts : 2O + 2F (un étage). Pédale en métal (bleu) sans mécanisme déclencheur. L'interrupteur XPE est muni de contacts à rupture brusque et à manœuvre positive d'ouverture. Cet appareil est à manœuvre positive au relâchement : le maintien ou le retour au repos (arrêt machine) s’obtient par actionnement positif. L'interrupteur XPE offre une solution adaptée pour les commandes de marche ou commande d’arrêt sur de nombreuses machines industrielles à modes de fonctionnement multiples : marche par impulsion, au coup par coup ou marche continue. La gamme se compose d’interrupteurs métalliques (charges lourdes, risque élevé) répondant aux exigences les plus sévères et d’interrupteurs plastiques (charges légères, risque faible).

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit possède une tenue aux vibrations et aux chocs mécaniques complété d'un degré de protection IP66. Cet interrupteur à pédale est métallique avec ou sans capot de protection, simple ou double.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.



Quelques mots du fabricant :

  • Bande de plombage pour verrouiller le capot de protection
  • Degré de protection IP66
  • Température de fonctionnement de -25°C à +70°C
  • Sécurité de l’utilisateur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric