Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - contacteur standard - 2NO - 20A - R9PCTS20W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487335467
Réf. Sonepar
01887733546
Réf. Fournisseur
R9PCTS20W
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
produits auxiliaires associables:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce circuit de commande permet de piloter une charge manuellement ou à distance. Ce contacteur standard de calibre 20A dispose de deux contacts NO.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Plusieurs raccordements : circuit de commande : 2 câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) jusqu'à 1,5mm². Circuit de télécommande : 2 câbles rigides ou souples, avec ou sans embout de 0,5mm² à 1,5mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PCTS20 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 61095. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Ce contacteur peut être connecté à une sortie du PowerTag C réf.A9XMC1D3 afin d'effectuer un pilotage à distance.
Quelques mots du fabricant :
- Peigne prémonté
- Connectable
- Contrôle à distance


