Schneider Electric - Resi9 Connect - Prise RJ45 Pt Acces WiFi bibande POE - WIFI 4-5-6 -1GBIT - blanc - VDIR20491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de transmission max. - 3000 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio - autre
cryptage - autre
raccordement pour antenne externe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487608325
Réf. Sonepar
01887760832
Réf. Fournisseur
VDIR20491
Marque
Schneider Electric
taux de transmission max.:
3000 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio:
autre
cryptage:
autre
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
pare-feu:
Non
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Oui
fonction de répétition:
Non
power over Ethernet:
Oui
couleur:
blanc
largeur:
86 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
nombre d'utilisateurs:
16
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de l'article:
Découvrez le point d'accès WiFi6 PoE RJ45 Home Lexcom de Schneider Electric. La prise murale WiFi RJ45 est un point d'accès WiFi double bande de la gamme de prises murales. Il est très facile à installer sur plusieurs gammes sélectionnées de douilles WD. Il offre un design élégant qui rend l'apparence soignée et ordonnée dans un design très moderne, plat et élégant.
La prise Resi9 Connect RJ45 WiFi est livrée avec un mini cordon RJ45 pour la raccorder à tout type de prise RJ45. Elle est également équipée d'une prise RJ45 1Gbits intégrée en façade, conforme aux exigences d'installation résidentielle. Cette prise est pour 1 poste. Cette offre est un complément au commutateur PoE pour offrir un système PoE complet. Il répond aux exigences environnementales de l'UE (REACH, RoHS) ainsi qu'à la directive CEM. Il s'agit d'un point d'accès WiFi qui accepte également la connexion d'un cordon de raccordement RJ45 sur le connecteur RJ45 1 Gbits pour la connexion à un appareil (ex : gaming). Le cadre est injecté dans cette couleur, en évitant l'utilisation de la peinture. Il combine WiFi 4, WiFi 5 et WiFi 6, en conformité avec la norme IEEE 802.11ac wave2 pour WiFi 5 et 802.11ax pour WiFi 6 (MU-MIMO). Le point d'accès WiFi dispose des fonctions de sécurité suivantes : chiffrement AES/WPA2 et WPA3. Il est équipé d'une prise RJ45 1 Gbit à l'avant, qui permet de rester en conformité avec les exigences des normes d'installation. La prise est fabriquée en PC thermoplastique (polycarbonate) et conçue en couleur blanche. La surface est brillante, en liaison avec les tendances du marché. Il répond parfaitement aux normes WiFi 1Gits, PoE et Ethernet. Cet appareil doit être encastré. Les dimensions sont (L) 86mm x (H) 86mm x (P) 35mm et le poids du produit est de 146g. Il atteint le degré de protection IP20. Il est livré dans un emballage individuel. Il est compatible avec Odace, Exxact et d'autres prises de communication.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 Connect avec coffret et prise RJ45 WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: telephone, data, video et TV.
Quelques mots du fabricant :
- Prise de point d'accès WiFi pour une intégration discrète dans le mur de votre chambre
- Jusqu'à 8 signaux Wi-Fi distincts : par exemple pour les enfants, les parents ou les invités
- Sécurité renforcée native et utilisation immédiate sans paramètres complexes
- Aucun adaptateur CA/CC n'est nécessaire car le câble Ethernet alimente l'appareil à l'aide du commutateur PoE
- Connecteur RJ45 1 Gbit/s avant pour connecter les équipements les plus exigeants : TV, console de jeu






