Schneider Electric - Robot Delta P6L étendu, 10kg, 1600mm, Servo variateur Lexium 62 ILM - VRKP6L0RNC00E00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de joints - 3
degrés de liberté - 3
charge maximum supportée - 15 kg
couverture - 400 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489938888
Réf. Sonepar
01887993888
Réf. Fournisseur
VRKP6L0RNC00E00
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
3
degrés de liberté:
3
charge maximum supportée:
15 kg
couverture:
400 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
657 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


