Schneider Electric - S E VENTILATEUR T7 31H - VZ3V3102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - INDONESIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119209588
Réf. Sonepar
01887920958
Réf. Fournisseur
VZ3V3102
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une pièce pour les variateurs Altivar 212 et Altivar 312. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Il fonctionne pour les variateurs de vitesse ATV212 de 0,75 kW à 2,2 kW et une tension nominale de 200 V à 480 V, pour l'Altivar 312 de 0,37 à 2,2 kW et une tension nominale de 200 V à 600 V. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Un ventilateur requis pour toutes les gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont de 16,8cm (largeur) x 23,2cm (longueur) x 7,1cm (hauteur) et pèse 243g. Ce ventilateur d’alimentation est compatible avec les variateurs de la gamme Altivar ATV312. Ce kit comprend 1 ventilateur, 1 support de montage, 1 notice d'instructions. L'Altivar 212 est un variateur de vitesse pour moteurs asynchrones triphasés de 0,75 kW à 75 kW. Spécialement conçu pour les applications de gestion des fluides les plus courantes dans les bâtiments du secteur tertiaire (HVAC). Des économies d'énergie allant jusqu'à 70 % peuvent être réalisées par rapport à un système de contrôle traditionnel, grâce à une conception éco-énergétique. L'Altivar 312 est conçu pour être robuste et compatible avec les architectures de système de contrôle de vos machines.
Quelques mots du fabricant :
- Construction de haute qualité
- Bruit limité
- Efficacité accrue
- Augmente la durée de vie du variateur
- Possibilité de réduire le temps d'arrêt
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


