Schneider Electric - SCADAPack 470 - Automate télégestion - 4 Di + 2DO + 4 AI + 4Count - DNP3/Modbus - TBUP470-UA50-AA00S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 4
protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui
taux de transmission - 100000 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481040107
Réf. Sonepar
01887001785
Réf. Fournisseur
TBUP470-UA50-AA00S
Marque
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
4
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
taux de transmission:
100000 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
pays de fabrication:
MEXIQUE
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
type de transmission de données:
autre
avec séparation de potentiel:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
127 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
142 mm
nombre d'interfaces HW CAN:
0
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
consommation d'énergie:
2.8 W
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet automate RTU (télégestion) permet de gérer un process. Le produit est à utiliser pour les application des domaines pétrole et gaz, de l'eau.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cet automate produit une faible consommation électrique. Il est programmable avec Remote Connect, incluant EcoStruxure Control Expert.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit répond au protocole de communication DNP3 ainsi qu'à la norme ATEX Zone 2,22 sur la résistance au gaz et poussière.
Le saviez-vous ?
Il peut être associé à des variateurs ATV, des entrées/sorties supplémentaires et le logiciel EcoStruxure Géo SCADA Expert.
Les Atouts de la gamme:
SCADAPack™ 47x | 47xi est la gamme combinant les capacités de surveillance et de communication d'une unité terminale distante (RTU) avec la puissance de traitement et d'enregistrement des données d'un automate programmable (PLC).
Quelques mots du fabricant :
- Basse consommation
- Protocole DNP3 pr la télégestion
- 0
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


