Schneider Electric - Schneider Charge Pro -Pied métal pour 2 Bornes - IK 10 - EVA2PBS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - socle
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - SLOVAQUIE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487401322
Réf. Sonepar
01887740132
Réf. Fournisseur
EVA2PBS2
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
socle
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire de montage Schneider Charge Pro est un pied pour installation au sol. Il permet de supporter 2 bornes de recharge Schneider Charge Pro. La couleur est gris foncé (RAL 7016). Le matériau du piédestal est l'Alu 5754 avec prétraitement au phosphate de zinc. Les dimensions sont (H) 1213 mm x (L) 262 mm x (P) 229 mm. Son poids est de 10 kg.
Quelques mots du fabricant :
- Certifié et esthétique – Conforme à une certification de sécurité stricte
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


