Schneider Electric - Schneider StarCharge Fast 60 kW sans Câble management 7m - EVD2S60TBBC7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Schneider StarCharge Fast 60 kW sans Câble management 7m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 60 kW

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487675440

Réf. Sonepar

01887767544

Réf. Fournisseur

EVD2S60TBBC7

Marque

Schneider Electric

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

60 kW

mode de pose:

fixation sur sol

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

60 kW

largeur:

700 mm

hauteur:

1650 mm

profondeur:

470 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

2

nombre de prises de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

7.5 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

1

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

380...415 V

fréquence:

50/60 Hz

tension de sortie CC:

150...1000 V

courant de sortie max. CC:

200 A

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Non

détection de soudure du contacteur:

Non

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Oui

utilisation et configuration via application mobile:

Non

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

50...50 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Schneider StarCharge Fast 60 kW-2 prises COMBO CCS2 - Câble de 7 m sans cable management - Nouvelle version de la gamme Pro DC

Les Atouts de l'article:

Ce produit Schneider StarCharge Fast 60 est une borne de recharge rapide pour tous les véhicules électriques conformes aux normes IEC61851-1 ed.3 et IEC61851-23. Cette station de recharge est posée au sol. Le degré de protection IP est IP55. Le degré de protection IK est IK10 et IK08 pour l'écran tactile. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et 50 °C, avec une réduction de puissance à partir de 50 °C. La sortie comprend deux câbles raccordés d'une longueur de 7,5 m avec 2 connecteurs CCS2 pour véhicules à chaque extrémité, associés à une solution de gestion des câbles. La puissance nominale de sortie est de 60 kW. Le chargeur est alimenté en triphasé (L1+L2+L3+N+PE). Le courant de charge nominal est de 95 A, extensible jusqu'à 105 A sous 380 VCA à 415 VCA +/- 10 % avec une fréquence de 50 ou 60 Hz. Il peut être utilisé avec un système de mise à la terre TN-S / TN-C-S ou TT. Il est également compatible IT avec un transformateur d'isolement supplémentaire sur l'alimentation électrique. La station de recharge est une solution lourde qui nécessite un équipement de levage pour son installation. Elle peut être mise en service via un ordinateur portable connecté au serveur web intégré. Elle est recommandé pour les centres commerciaux, les restaurants, les parkings de rue, les lieux de travail ou les bâtiments partagés et les dépôts de flottes. Il convient parfaitement aux applications de dépôt lourd grâce à la prise en charge du protocole VDV 261 pour les applications eBus ainsi que de la fonction de réveil BCB qui permet à l'eTruck de redémarrer la charge. Il intègre un module d'alimentation à rendement de 97 % et des compteurs CC certifiés MID ou PTB. L'authentification pour l'autorisation de paiement peut être effectuée grâce à un badge RFID ou NFC ou à un terminal de paiement. Un client peut également authentifier le véhicule électrique grâce aux méthodes Plug & Charge, soit avec la technologie Autocharge, soit en utilisant le protocole de communication ISO 15118. La station de recharge comprend un écran tactile permettant à l'utilisateur final de sélectionner le connecteur, le moyen d'authentification et de contrôler sa recharge. L'écran fournit également des informations sur l'état de charge du véhicule. Une LED multicolore indique l'état de charge et celui de la borne de recharge. Un bouton d'arrêt permet d'arrêter rapidement une charge si nécessaire. La station de recharge peut être pilotée à distance depuis le système de gestion des stations de recharge. La station de recharge comprend un port Ethernet RJ45 pour la connexion LAN. Elle comprend également une connexion Wi-Fi et un modem 4G. La station de recharge peut être gérée de manière autonome ou dans une architecture en cluster avec une application backend pour la gestion de l'énergie et/ou l'authentification des utilisateurs, la facturation. Les paramètres sont définis via un serveur web intégré à la station de recharge. Le protocole de communication OCCP 1.6 est utilisé pour se connecter au dispositif de supervision. Les services disponibles comprennent l'authentification et l'autorisation de recharge, les enregistrements détaillés des recharges, les capacités de diagnostic, la gestion de la charge et la mise à jour logicielle à distance.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre compétitive et certifiée
  • Avantage du réseau réputé de partenaires certifiés de Schneider Electric
  • Efficacité énergétique - allocation dynamique de l'énergie et modules d'alimentation intégrés à 97 % d'efficacité
  • Tranquillité d'esprit - Centre de service à la clientèle mondial avec une assistance haut de gamme
  • Optimisez le temps de fonctionnement - Conception robuste, facilité de réparation et expertise en matière d'assistance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric