Schneider Electric - SpaceLogic - Contrôleur programmable MP-C 15A - 8 UI - 6 triacs - SXWMPC18B10001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation - 24 V
avec minuterie - Non
tension de sortie - 24 V
connexion par radio (en standard) - Non
interconnectable par radio (en option) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481355461
Réf. Sonepar
01887135546
Réf. Fournisseur
SXWMPC18B10001
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation:
24 V
avec minuterie:
Non
tension de sortie:
24 V
connexion par radio (en standard):
Non
interconnectable par radio (en option):
Non
raccordement pour antenne externe:
Non
contrôle intelligent:
Oui
fréquence de réception:
50 MHz
adapté pour le chauffage:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
153 mm
profondeur:
64 mm
pays de fabrication:
LETTONIE
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur SpaceLogic MP-C-18B est un contrôleur de terrain polyvalent, entièrement programmable et basé sur IP, idéal pour le contrôle CVC des locaux techniques. Les modèles MP-C offrent une combinaison flexible de types de points E/S qui conviennent à une large gamme d’applications CVC. Il peut être utilisé comme contrôleur BACnet/IP autonome ou dans le cadre d’une GTC EcoStruxure avec un serveur SpaceLogic AS-P ou AS-B ou un serveur Enterprise. Il dispose d’un profil de périphérique B-AAC. Le modèle MP-C prend en charge un écran LCD en option qui permet de visualiser et de contrôler les entrées et les sorties. Le MP-C-18B dispose de 10 E/S universelles de type Ub et de 8 sorties numériques de type Triacs. Il prend en charge le module d’extension SpaceLogic IP-IO pour augmenter le nombre de points d’E/S. Ses dimensions sont de 110 mm (4,3 pouces) de hauteur, 153 mm (6,0 pouces) de largeur et 64 mm (2,5 pouces) de profondeur. Il s’agit d’un produit UL 916 (équipement de gestion de l’énergie) pour les États-Unis et le Canada - UL E80146. Le produit peut être monté sur un rail DIN ou une autre surface plane à l’intérieur d’une armoire. Les pièces de rechange disponibles sont : borniers (SXWMPCCON10001), clip RAIL DIN/clip d’extrémité (SXWDINEND10001), adaptateur Bluetooth eCommission (SXWBTAECXX10001).
Quelques mots du fabricant :
- Commutateur Ethernet double port compatible avec BACnet/IP pour des configurations de réseau flexibles
- Configuration et mise en service rapides en utilisant EcoStruxure Building Commission
- Sensor Bus pour intégrer facilement les capteurs ambiants SpaceLogic
- Cinq modèles standard disponibles avec une combinaison polyvalente de points E/S intégrés
- Affichage optionnel qui fournit des informations et permet de contrôler les entrées et les sorties.
- Prise en charge des calendriers, tendances et alarmes au niveau local.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


