Schneider Electric - SpaceLogic - Contrôleur programmable MP-C 36A - 28 UI - 8 relais - SXWMPC36A10001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation - 24 V
avec minuterie - Non
tension de sortie - 250 V
connexion par radio (en standard) - Non
interconnectable par radio (en option) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481355485
Réf. Sonepar
01887135548
Réf. Fournisseur
SXWMPC36A10001
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation:
24 V
avec minuterie:
Non
tension de sortie:
250 V
connexion par radio (en standard):
Non
interconnectable par radio (en option):
Non
raccordement pour antenne externe:
Non
contrôle intelligent:
Oui
fréquence de réception:
50 MHz
adapté pour le chauffage:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
234 mm
profondeur:
64 mm
pays de fabrication:
LETTONIE
Les Atouts de l'article:
Le contrôleur SpaceLogic MP-C-36A est un contrôleur de terrain polyvalent, entièrement programmable et basé sur IP, Il est idéal pour le contrôle CVC des locaux techniques. Les modèles MP-C offrent une combinaison flexible de types de points E/S qui conviennent à une large gamme d’ applications CVC. Il peut être utilisé comme contrôleur BACnet/IP autonome ou dans le cadre d’une GTC EcoStruxure avec un serveur SpaceLogic AS-P ou AS-B ou un serveur Enterprise. Il dispose d’un profil d’appareil B-AAC. Le modèle MP-C prend en charge un affichage en option qui permet de visualiser et de contrôler les entrées et les sorties. Le MP-C-36A dispose de 20 points E/S universelles de type Ub, 8 points E/S universelles de type Uc et 8 points E/S relais de forme A. Il prend en charge les modules d’extension SpaceLogic IP-IO pour le comptage étendu des points d’E/S. Ses dimensions sont de 110 mm (4,3 pouces) de hauteur, 243 mm (9,2 pouces) de largeur et 64 mm (2,5 pouces) de profondeur. Il s’agit d’un produit UL 916 (équipement de gestion de l’énergie) pour les États-Unis et le Canada - UL E80146. L’appareil peut être monté sur un rail DIN ou une autre surface plane à l’intérieur d’une armoire. Les pièces de rechange disponibles sont : borniers (SXWMPCCON10001), clip RAIL DIN/clip d’extrémité (SXWDINEND10001), adaptateur Bluetooth eCommission (SXWBTAECXX10001).
Quelques mots du fabricant :
- Commutateur Ethernet double port compatible avec BACnet/IP pour des configurations de réseau flexibles.
- Configuration et mise en service rapides à l’aide d’ EcoStruxure Building Commission
- Sensor Bus pour une intégration facile avec les capteurs ambiants SpaceLogic
- Cinq modèles standard disponibles avec une combinaison polyvalente de points E/S intégrés
- Affichage optionnel qui fournit des informations et permet de contrôler les entrées et les sorties.
- Prise en charge des calendriers, tendances et alarmes au niveau local.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


