Schneider Electric - SpaceLogic - Ecran LCD pour contrôleurs programmables MPC - SXWMPCDSP10001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - LETTONIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481355492
Réf. Sonepar
01887135549
Réf. Fournisseur
SXWMPCDSP10001
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
LETTONIE
Les Atouts de l'article:
L’écran SpaceLogic MP-C est un module complémentaire en option pour tous les modèles SpaceLogic MP-C. Il est équipé d’un écran LCD d’une résolution de 128 x 64 pixels et de cinq touches. Il peut être utilisé pour remplacer manuellement les sorties à des fins de test, de mise en service et de maintenance des équipements connectés aux sorties. Ses dimensions sont de 46 mm (1,8 pouce) de hauteur, 74 mm (2,9 pouces) de largeur et 24 mm (0,9 pouce) de profondeur. L’affichage est conforme à la norme EN ISO 16484-2. Le module d’affichage est compatible avec tous les modèles SpaceLogic MP-C. .
Quelques mots du fabricant :
- Connexion directe aux contrôleurs SpaceLogic MP-C.
- Comprend un écran LCD et cinq touches avec une résolution de 128 x 64 pixels.
- Module complémentaire qui fournit des informations et permet de contrôler les entrées et les sorties.
- Permet la commande manuelle des sorties à des fins de test, de mise en service et de maintenance.
- Puissance de traitement dédiée pour une prise en charge fiable des applications de maintenance.
- Le statut de remplacement est visible dans EBO pour un suivi précis et un contrôle fiable.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


