Schneider Electric - SpaceLogic KNX - D-Life - Dynamique - Module universel - Secure - MTN6194-6010S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 8
nombre de touches - 8
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487157519
Réf. Sonepar
01887715751
Réf. Fournisseur
MTN6194-6010S
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
8
nombre de touches:
8
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Découvrez l'avenir du contrôle des KNX avec l'étiquetage dynamique innovant des boutons-poussoirs de KNX de Schneider Electric. Ce produit révolutionnaire allie fonctionnalité supérieure et flexibilité inégalée, parfait pour les applications résidentielles et commerciales. Étiquetage dynamique, éviter les étiquettes papier statiques. L'affichage intégré permet de personnaliser les icônes et le texte pour chaque bouton, programmés facilement via le logiciel ETS. Flexibilité optimale, notre concept unique de bascule à 16 combinaisons s'adapte à vos besoins. Changez de fonction à la volée sans recâblage, idéal pour les espaces en constante évolution. Efficace sur le plan énergétique, l'écran se désactive automatiquement après un temps défini, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie du produit. Un capteur de proximité réveille l'écran lors de l'approche pour une interaction transparente. Expérience utilisateur améliorée, affichage de l'heure et de la date comme économiseur d'écran ou verrouillage de fonctions spécifiques pour une sécurité accrue (par exemple, désactivation des volets pendant les vents violents). Évolutif et adaptable, programmez jusqu'à 8 boutons avec diverses fonctions, facilement modifiés par le logiciel ETS par votre installateur pour un contrôle ultime. Crystal-Clear Communication, l'affichage haute résolution assure une visibilité claire des icônes et du texte, favorisant une utilisation intuitive, en particulier dans les environnements commerciaux. Programmation à distance, la programmation externe permet des modifications sans avoir besoin d'un accès physique à l'appareil, ce qui simplifie la maintenance. Sa tension de fonctionnement Ue de 21-30 VCC et son courant de 16 mA. La consommation électrique est de 400 mW et la consommation en veille de 120 mW. Ce dispositif permet un montage encastré. Les dimensions sont (l) 71 mm x (H) 71 mm x (P) 31 mm. Il pèse 64,6 g. La couleur de cet appareil est noire avec une finition vernissée. Il est fabriqué en matière plastique. La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et +45 °C. Il atteint les degrés de protection IP20. Ce produit est livré avec module universel KNX, cadre de fixation en métal. Simple et sécurisée, l'interface conviviale permet de contrôler votre système de KNX sans effort. De plus, la communication cryptée garantit une sécurité de premier ordre. La fonction de sécurité des données de KNX assure le cryptage de vos données pour une sécurité maximale.
Quelques mots du fabricant :
- Étiquetage dynamique
- Flexibilité optimale
- Évolutif et adaptable
- Communication À L'Épreuve Du Cristal
- Programmation à distance
- combinaison 1, 2, 3 ou 4 voies






