Schneider Electric - SpaceLogic - Thermostat intellig. blanc/blanc prot. BACnet/Modbus + hygrométrie - SE8350U0B11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - élément de commande
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480770067
Réf. Sonepar
01887077006
Réf. Fournisseur
SE8350U0B11
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
élément de commande
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
7
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
pays de fabrication:
MEXIQUE
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
VIII
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce thermostat intelligent avec face avant permet de contrôler et réguler les terminaux et ventilo-convecteurs. Il peut s'installer dans des hôtels mais convient également aux marchés des bureaux et rétails.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La mise en service de ce produit est rapide avec la possibilité de charger à distance les paramètres de fonctionnement.
Le saviez-vous ?
Ce thermostat peut être connecté à un serveur type AS/ASP via le protocole Modbus RTU.
Quelques mots du fabricant :
- Elégant et esthétique, il est conçu pour compléter n'importe quel décor
- Interface à écran tactile avec prise en charge de plusieurs langues
- Réduction du temps d'installation, aucun logiciel ou outil complexe nécessaire pour personnaliser les fonctionnalités
- Différentes options de connectivité grâce à la prise en charge des protocoles avec et sans fil
- Prise en charge de différentes applications de ventilo-convecteurs grâce à des applications pré-configurées
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


