Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 0F+4O - cosses à sertir - LADN046

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 0F+4O - cosses à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110820836

Réf. Sonepar

00002082083

Réf. Fournisseur

LADN046

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

TeSys - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - bornes à anneau - CR1F - 4O