Schneider Electric - TeSys K - Dem.coff.vide t2 etan lg7 - DE1KS217A06A37

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys K - Dem.coff.vide t2 etan lg7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 175 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110341737

Réf. Sonepar

00002034173

Réf. Fournisseur

DE1KS217A06A37

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

175 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

157 mm

avec couvercle transparent:

Non