Non retournablenouveau

Schneider Electric - Thermostat intelligent argent/argent - Temp + Hr BACnet/Modbus - SE8350U0B00H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487308461

Réf. Sonepar

01887730846

Réf. Fournisseur

SE8350U0B00H

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

MEXIQUE

SpaceLogic - Thermostat intelligent couleur argent/argent - température + hygrométrie - protocole BACnet/Modbus - Pour ventilo-convecteurs

Les Atouts de l'article:

Les régulateurs d'ambiance de la série SE8300 sont utilisés pour le contrôle des ventilo-convecteurs basse tension, avec écran couleur tactile. La tension d'alimentation nominale du contrôleur de pièce est de 24 à 28V AC à 50 ou 60Hz +/-15%. Le courant nominal est de 4A. La consommation de l'appareil peut atteindre 12VA. Le contrôleur de salle est de couleur argentée et est équipé d'un port de communication qui utilise le protocole BACnet MS/TP. La plage d'affichage de la température ambiante et extérieure est comprise entre -40 et 50 °C. La précision de la mesure est de +/- 0,5 %. Le produit est conforme aux normes suivantes : IEC 61326-1 : 2005, FCC part 15 subpart C, RSS 210 issue 8, FCC part 15 subpart B. La température de l'air ambiant pour le fonctionnement est comprise entre 0 et 50 °C. L'humidité relative pour le fonctionnement ou le stockage est comprise entre 0 et 75 % sans condensation. Le contrôleur de salle est équipé de 7 entrées universelles, 5 sorties numériques et 4 sorties universelles (DO ou AO). Les contrôleurs de salle sont dotés d'un moteur de script LUA intégré qui permet à l'utilisateur de modifier la séquence d'opérations afin de l'adapter à différentes applications.



Quelques mots du fabricant :

  • Interface à écran tactile coloré avec support multilingue.
  • Réduisez le temps d'installation, aucun logiciel /outil n'est requis pour personnaliser les fonctionnalités
  • Prise en charge de différentes applications de ventilo-convecteur avec séquence de configuration intégrée
  • Différentes options de connectivité grâce à la prise en charge de BACnet et Modbus câblés.
  • Combinaisons élégantes de styles, conçues pour s'intégrer à n'importe quel décor.
  • L'application d'air frais permet d'améliorer le confort des clients grâce à l'ajout d'un capteur de CO2.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric