Schneider Electric - Thermostat intelligent BACnet/Modbus et rh pir couleur arg arg - SE8350U5B00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - élément de commande
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480770074
Réf. Sonepar
01887077007
Réf. Fournisseur
SE8350U5B00
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
élément de commande
mode de pose:
autre
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
7
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
argent
pays de fabrication:
MEXIQUE
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
VIII
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce thermostat est basse tension et contrôleur de zone. Il dispose d'un écran couleur tactile. Il dispose d'un capteur de mouvement PIR. Communication BACnet pour se connecter au BMS.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


