Non retournable

Schneider Electric - Thermostat intelligent blanc/blanc - BACnet/Modbus + hygrométrie + détection pre - SER8350A5B11

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Thermostat intelligent blanc/blanc - BACnet/Modbus + hygrométrie + détection pre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480772207

Réf. Sonepar

00002077220

Réf. Fournisseur

SER8350A5B11

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

autre

composition:

élément de commande

mode de pose:

saillie

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

pays de fabrication:

MEXIQUE

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

VIII

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Thermostat intelligent blanc/blanc - BACnet/Modbus + hygrométrie + détection pre

Les Atouts de l'article:

Les contrôleurs de pièce de la série SER8300 sont utilisés pour le contrôle des ventilo-convecteurs à tension de ligne avec les packs de relais SC3000. Il est blanc et équipé d'un port de communication utilisant le protocole BACnet MS/TP et d'un capteur PIR. Il indique la température ambiante comprise entre -40 et 50°C. La précision de la mesure est de +/- 0,5%. La température se règle entre 12 et 37,5°C pour le refroidissement et 4,5 et 32°C pour le chauffage. Le contrôleur d'ambiance est équipé de 2 entrées numériques, 5 entrées analogiques (5 à 10V), 4 sorties analogiques et 5 sorties numériques. La tension de sortie analogique est de 0 à 10V CC à < 5mA dans une résistance > 2kOhm. La valeur nominale de la sortie numérique est de 28V CA 50 ou 60Hz, 0,3A, courant d'appel de 1,5A. Il est conforme aux normes suivantes : IEC 61326-1 : 2005, FCC partie 15 sous-partie C, RSS 210 numéro 8, FCC partie 15 sous-partie B, ICES-003, EN 60950-1 : 2006/A2, EN 60950-1 : 2013, ETSI EN 301 489-1 : v1.9.2. Le produit répond aux directives suivantes : 2014/30/UE - compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE - directive basse tension, 2014/53/UE - directive équipements radio. Il fonctionne entre 0 et 50°C. L'humidité relative de fonctionnement ou de stockage est comprise entre 0 et 75% sans condensation. La plage de lecture d'humidité est de 10 à 90% HR sans condensation.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric