Schneider Electric - Thermostat intelligent couleur argent/argent - BACnet/Modbus + hygrométrie - SE8350U0B00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - élément de commande
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480770050
Réf. Sonepar
01887077005
Réf. Fournisseur
SE8350U0B00
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
élément de commande
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
7
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
argent
pays de fabrication:
MEXIQUE
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
VIII
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


