Schneider Electric - Thermostat intelligent couleur blanc/blanc protocole BACnet/Modbus + hygrométrie - SER8350A0B11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - élément de commande
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480771606
Réf. Sonepar
01887077160
Réf. Fournisseur
SER8350A0B11
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
élément de commande
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
pays de fabrication:
MEXIQUE
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
VIII
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Les contrôleurs de pièce de la série SER8300 sont utilisés pour le contrôle des ventilo-convecteurs à tension de ligne. Il est blanc et est équipé d'un port de communication utilisant le protocole BACnet MS/TP. Il indique la température ambiante comprise entre -40 et 50°C. La précision de la mesure est de +/- 0,5%. La température se règle entre 12 et 37,5°C pour le refroidissement et 4,5 et 32°C pour le chauffage. Le contrôleur d'ambiance est équipé de 3 entrées numériques. Le produit est conforme aux normes suivantes : IEC 61326-1 : 2005, FCC partie 15 sous-partie C, RSS 210 numéro 8, FCC partie 15 sous-partie B, ICES-003, EN 60950-1 : 2006/A2, EN 60950-1 : 2013, ETSI EN 301 489-1 : v1.9.2. Le produit répond aux directives suivantes : 2014/30/UE - compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE - directive basse tension, 2014/53/UE - directive équipements radio. Il fonctionne entre 0 et 50°C. L'humidité relative de fonctionnement ou de stockage est comprise entre 0 et 75% sans condensation. La plage de lecture d'humidité est de 10 à 90% HR sans condensation.
Quelques mots du fabricant :
- Combinaisons de styles élégantes, conçues pour s'intégrer à tous les décors
- Interface à écran tactile coloré avec support multilingue
- Réduisez le temps d’installation, sans logiciel ni outil complexe pour personnaliser selon vos besoins.
- Différentes options de connectivité en prenant en charge les protocoles filaires et sans fil
- Idéal pour les sites rétrofités avec connectivité de packs de relais à distance utilisant un câble à 3 fils
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


