Non retournablenouveau

Schneider Electric - TransferPacT UC - Module alarme de démarrage du groupe électrogène - TPCDIO06

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT UC - Module alarme de démarrage du groupe électrogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus

  • modèle - relevable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481065988

Réf. Sonepar

01887001837

Réf. Fournisseur

TPCDIO06

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par câble, câble non inclus

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

pays de fabrication:

CHINE

TransferPacT UC - Module fonction alarme de démarrage du groupe électrogène - signal de sortie

Les Atouts de l'article:

Le TPCDIO06 est un module de sortie servant d'accessoire de signalisation. Ce module fonctionnel est un contact auxiliaire destiné au démarrage du groupe électrogène et au signal d'alarme. Le courant opérationnel nominal (Ie) est de 5 A à 250 V CA / 30 V CC. Le signal de démarrage empêche le démarrage à sec du moteur en exigeant que le groupe électrogène atteigne la puissance de sortie appropriée. Il fonctionne pendant la durée du réglage de refroidissement, lorsque la source normale est rétablie et que la charge est retransférée vers le mode normal. La sortie du signal d'alarme informe l'utilisateur en cas d'alarme critique, notamment en cas de rotation de phase, de défaillances de transfert, de micro-interrupteurs tous fermés ou d'erreur interne.



Quelques mots du fabricant :

  • Signal de sortie
  • Module additionnel simple pouvant être installé à tout moment

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric