Schneider Electric - TRC - Blanc - pour VC : BACnet MSTP et ModBus, capteur Hr + PIR - SXWTRC3500B11X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - élément de commande
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486881767
Réf. Sonepar
01887688176
Réf. Fournisseur
SXWTRC3500B11X
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
élément de commande
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
8
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ROUMANIE
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
VIII
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1 W
Les Atouts de l'article:
Automate d'ambiance spécifique à l'application et programmable avec écran tactile couleur HD. Monté au mur. Prend En Charge Les Applications De Ventilo-Bobine. Équipé d'un capteur infrarouge passif (PIR) pour la détection de l'occupation. Intégration utilisateur configurable avec différents thèmes, langues et unités. Entrées et sorties universelles, y compris l'entrée de capteur de CO2 et l'entrée de station d'air frais. Horodateur avec batterie de secours interne de 7 jours. Prise en charge des communications BACnet/MSTP et MODbus. dominante de couleur blanche complète. Contrôleur SpaceLogic de marque Schneider Electric.
Quelques mots du fabricant :
- Prend en charge les applications de ventilo-convecteur
- Prise en charge de la connectivité Modbus RTU BACnet MS/TP pour l'intégration BMS générique
- Contrôleur avec 4 sorties universelles, 5 sorties numériques, 8 entrées universelles
- 17 E/S au total pour prendre en charge toutes les applications HVAC du marché
- Intégré avec capteurs de température et d'humidité
- Intégré avec capteurs de température et d'humidité
- Prend en charge les scripts Lua qui permettent de personnaliser l'application et l'interface utilisateur
- Contrôleur librement programmable
- Contrôleur librement programmable
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


