Non retournable

Schneider Electric - Vanne 2 voies acier taraudée PN16 DN15 Kv2.5 - 7211720000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 2 voies acier taraudée PN16 DN15 Kv2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 1 - autre

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481819680

Réf. Sonepar

00002508095

Réf. Fournisseur

7211720000

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce (15)

type raccordement 1:

autre

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

pression nominale de bride:

16

valeur KVS:

2.5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

commande automatique du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

longueur de course:

20 mm

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour l'eau de process:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

température moyenne (permanente):

120...120 °C

pays de fabrication:

SUEDE

Vanne 2 voies acier taraudée PN16 DN15 Kv2.5

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric